U Power - ALFA Deep Blue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 56...56
taille (US/CA) - XXL
genre - messieurs
couleur - bleu
type de fermeture - fermeture à glissière
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546189740
Réf. Sonepar
07765618977
Réf. Fournisseur
ST068DB50
Réf. Commerciale
U Power
taille
56...56
taille (US/CA)
XXL
genre
messieurs
couleur
bleu
type de fermeture
fermeture à glissière
taille enfant
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
finition ignifugée
Non
ALFA Deep Blue