U Power - ARTIC Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 56...58
taille (US/CA) - XL
genre - messieurs
couleur - noir
type de fermeture - fermeture à glissière
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546171080
Réf. Sonepar
07765617108
Réf. Fournisseur
EY041BCXL
Réf. Commerciale
U Power
taille
56...58
taille (US/CA)
XL
genre
messieurs
couleur
noir
type de fermeture
fermeture à glissière
taille enfant
Non
matériau
polyester (PET)
poids du matériau
170 g/m²
finition ignifugée
Non
haute visibilité (couleur)
Non
pourvu de chauffage
Non
ARTIC Black Carbon