U Power - ARTIC Black Carbon

U Power - ARTIC Black Carbon

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 62...62

  • taille (US/CA) - XXXL

  • genre - messieurs

  • couleur - noir

  • type de fermeture - fermeture à glissière

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546171103

Réf. Sonepar

07765617110

Réf. Fournisseur

EY041BC3XL

Réf. Commerciale

U Power

taille

62...62

taille (US/CA)

XXXL

genre

messieurs

couleur

noir

type de fermeture

fermeture à glissière

taille enfant

Non

matériau

polyester (PET)

poids du matériau

170 g/m²

finition ignifugée

Non

haute visibilité (couleur)

Non

pourvu de chauffage

Non

ARTIC Black Carbon