U Power - ARTIC Deep Blue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 48...50
taille (US/CA) - M
genre - messieurs
couleur - bleu
type de fermeture - fermeture à glissière
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546182666
Réf. Sonepar
07765618266
Réf. Fournisseur
EY041DBM
Réf. Commerciale
U Power
taille
48...50
taille (US/CA)
M
genre
messieurs
couleur
bleu
type de fermeture
fermeture à glissière
taille enfant
Non
matériau
polyester (PET)
poids du matériau
170 g/m²
finition ignifugée
Non
haute visibilité (couleur)
Non
pourvu de chauffage
Non
ARTIC Deep Blue