U Power - ARTIC Grey Meteorite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 62...62
taille (US/CA) - XXXL
genre - messieurs
couleur - gris
type de fermeture - fermeture à glissière
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546171028
Réf. Sonepar
07765617102
Réf. Fournisseur
EY041GM3XL
Réf. Commerciale
U Power
taille
62...62
taille (US/CA)
XXXL
genre
messieurs
couleur
gris
type de fermeture
fermeture à glissière
taille enfant
Non
matériau
polyester (PET)
poids du matériau
170 g/m²
finition ignifugée
Non
haute visibilité (couleur)
Non
pourvu de chauffage
Non
ARTIC Grey Meteorite