U Power - ATOM Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 60...62
taille (US/CA) - XXXL
genre - messieurs
couleur - noir
type de fermeture - bouton et encoche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546418383
Réf. Sonepar
07765641838
Réf. Fournisseur
PE145BC3XL
Réf. Commerciale
U Power
taille
60...62
taille (US/CA)
XXXL
genre
messieurs
couleur
noir
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
taille enfant
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Oui
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
Non
matériau
fibre synthétique
qualité du matériau
polyamide
poids du matériau
260 g/m²
jetable
Non
longueur
longue 1/1
imperméabilisé
Oui
ATOM Black Carbon