U Power - BALTIC Grey Iron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 48...48
taille (US/CA) - M
couleur - gris
type de fermeture - bouton et encoche
avec bandes réfléchissantes - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546361238
Réf. Sonepar
07765636123
Réf. Fournisseur
EY128GIM
Réf. Commerciale
U Power
taille
48...48
taille (US/CA)
M
couleur
gris
type de fermeture
bouton et encoche
avec bandes réfléchissantes
Non
matériau
coton
longueur
longue 1/1
BALTIC Grey Iron