U Power - BOLT S3 SRC 43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 43
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546348024
Réf. Sonepar
07765634802
Réf. Fournisseur
RL2004343
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
43
couleur
noir
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
BOLT S3 SRC 43