U Power - CHERRY S1P SRC 38

U Power - CHERRY S1P SRC 38

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - chaussure

  • pointure - 38

  • couleur - gris

  • type de fermeture - lacets

  • matériau principal - PUR (polyuréthane)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546362532

Réf. Sonepar

07765636253

Réf. Fournisseur

RL2019638

Réf. Commerciale

U Power

type

chaussure

pointure

38

couleur

gris

type de fermeture

lacets

matériau principal

PUR (polyuréthane)

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

CHERRY S1P SRC 38