U Power - CLIMB Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 62...62
taille (US/CA) - XXXL
couleur - noir
type de fermeture - fermeture à glissière
haute visibilité (couleur) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546160060
Réf. Sonepar
07765616006
Réf. Fournisseur
DW025BC3XL
Réf. Commerciale
U Power
taille
62...62
taille (US/CA)
XXXL
couleur
noir
type de fermeture
fermeture à glissière
haute visibilité (couleur)
Non
avec poches
Oui
finition ignifugée
Non
matériau
tissu mélangé
avec bandes réfléchissantes
Non
genre
messieurs
taille enfant
Non
poids du matériau
0.16 kg/m2
CLIMB Black Carbon