U Power - CLIMB Grey Meteorite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 60...60
taille (US/CA) - XXL
couleur - gris
type de fermeture - fermeture à glissière
haute visibilité (couleur) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546159972
Réf. Sonepar
07765615997
Réf. Fournisseur
DW025GM2XL
Réf. Commerciale
U Power
taille
60...60
taille (US/CA)
XXL
couleur
gris
type de fermeture
fermeture à glissière
haute visibilité (couleur)
Non
avec poches
Oui
finition ignifugée
Non
matériau
tissu mélangé
avec bandes réfléchissantes
Non
genre
messieurs
taille enfant
Non
poids du matériau
0.16 kg/m2
CLIMB Grey Meteorite