U Power - CLIMB Red Magma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 48...50
taille (US/CA) - M
couleur - rouge
type de fermeture - fermeture à glissière
haute visibilité (couleur) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546160107
Réf. Sonepar
07765616010
Réf. Fournisseur
DW025RMM
Réf. Commerciale
U Power
taille
48...50
taille (US/CA)
M
couleur
rouge
type de fermeture
fermeture à glissière
haute visibilité (couleur)
Non
avec poches
Oui
finition ignifugée
Non
matériau
tissu mélangé
avec bandes réfléchissantes
Non
genre
messieurs
taille enfant
Non
poids du matériau
0.16 kg/m2
CLIMB Red Magma