U Power - CLUB S3 SRC ESD 44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 44
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546352823
Réf. Sonepar
07765635282
Réf. Fournisseur
RL2011444
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
44
couleur
noir
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
CLUB S3 SRC ESD 44