U Power - CRISP Deep Blue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 50...50
couleur - bleu
matériau - coton
genre - messieurs
poids du matériau - 245 g/m²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546362662
Réf. Sonepar
07765636269
Réf. Fournisseur
HY130DB44
Réf. Commerciale
U Power
taille
50...50
couleur
bleu
matériau
coton
genre
messieurs
poids du matériau
245 g/m²
jetable
Non
fermeture par bouton
Non
capuche amovible
Non
lavable en machine
Oui
CRISP Deep Blue