U Power - CURTISS S1 SRC 42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 42
couleur - bleu
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546010839
Réf. Sonepar
07765001269
Réf. Fournisseur
SO2018142
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
42
couleur
bleu
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Non
CURTISS S1 SRC 42