U Power - DARDO S1P SRC 46
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 46
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546176795
Réf. Sonepar
07765001470
Réf. Fournisseur
RR2041646
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
46
couleur
noir
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
DARDO S1P SRC 46