U Power - DEVASTATE RS S3 SRC 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
pointure - 45
couleur - noir
type de fermeture - lacets
avec plaque de protection anti-perforation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546012666
Réf. Sonepar
07765000113
Réf. Fournisseur
UA1032445
Réf. Commerciale
U Power
type
botte
pointure
45
couleur
noir
type de fermeture
lacets
avec plaque de protection anti-perforation
Non
DEVASTATE RS S3 SRC 45