U Power - FIRST Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - S
couleur - noir
type de fermeture - fermeture à glissière
finition ignifugée - Non
matériau - tissu mélangé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546166093
Réf. Sonepar
07765616609
Réf. Fournisseur
SY004BCS
Réf. Commerciale
U Power
taille (US/CA)
S
couleur
noir
type de fermeture
fermeture à glissière
finition ignifugée
Non
matériau
tissu mélangé
genre
messieurs
taille enfant
Non
FIRST Black Carbon