U Power - FIRST Black Carbon

U Power - FIRST Black Carbon

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (US/CA) - L

  • couleur - noir

  • type de fermeture - fermeture à glissière

  • finition ignifugée - Non

  • matériau - tissu mélangé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546166116

Réf. Sonepar

07765616611

Réf. Fournisseur

SY004BCL

Réf. Commerciale

U Power

taille (US/CA)

L

couleur

noir

type de fermeture

fermeture à glissière

finition ignifugée

Non

matériau

tissu mélangé

genre

messieurs

taille enfant

Non

FIRST Black Carbon