U Power - FIRST Grey Meteorite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - XXL
couleur - gris
type de fermeture - fermeture à glissière
finition ignifugée - Non
matériau - tissu mélangé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546166055
Réf. Sonepar
07765616605
Réf. Fournisseur
SY004GM2XL
Réf. Commerciale
U Power
taille (US/CA)
XXL
couleur
gris
type de fermeture
fermeture à glissière
finition ignifugée
Non
matériau
tissu mélangé
genre
messieurs
taille enfant
Non
FIRST Grey Meteorite