U Power - FLOYD S3 SRC 43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
pointure - 43
couleur - marron
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546423448
Réf. Sonepar
07765000535
Réf. Fournisseur
RL1046443
Réf. Commerciale
U Power
type
botte
pointure
43
couleur
marron
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
autre
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
FLOYD S3 SRC 43