U Power - FREE Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 52...52
taille (US/CA) - L
genre - messieurs
couleur - noir
type de fermeture - fermeture à glissière
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546184806
Réf. Sonepar
07765618483
Réf. Fournisseur
DW022BC52
Réf. Commerciale
U Power
taille
52...52
taille (US/CA)
L
genre
messieurs
couleur
noir
type de fermeture
fermeture à glissière
taille enfant
Non
avec bandes réfléchissantes
Oui
matériau
coton
longueur
longue 1/1
finition ignifugée
Non
FREE Black Carbon