U Power - FUN Deep Blue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 56...58
taille (US/CA) - XL
couleur - bleu
type de fermeture - fermeture à glissière
haute visibilité (couleur) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546158845
Réf. Sonepar
07765615884
Réf. Fournisseur
HY018DBXL
Réf. Commerciale
U Power
taille
56...58
taille (US/CA)
XL
couleur
bleu
type de fermeture
fermeture à glissière
haute visibilité (couleur)
Non
taille universelle
Non
avec poches
Oui
finition ignifugée
Non
matériau
tissu mélangé
avec bandes réfléchissantes
Non
genre
messieurs
taille enfant
Non
poids du matériau
0.26 kg/m2
FUN Deep Blue