U Power - FUN Stone Grey
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 60...60
taille (US/CA) - XXL
couleur - gris
type de fermeture - fermeture à glissière
haute visibilité (couleur) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546162699
Réf. Sonepar
07765616269
Réf. Fournisseur
HY018SG2XL
Réf. Commerciale
U Power
taille
60...60
taille (US/CA)
XXL
couleur
gris
type de fermeture
fermeture à glissière
haute visibilité (couleur)
Non
taille universelle
Non
avec poches
Oui
finition ignifugée
Non
matériau
tissu mélangé
avec bandes réfléchissantes
Non
genre
messieurs
taille enfant
Non
poids du matériau
0.26 kg/m2
FUN Stone Grey