U Power - GRAVEL RS S3 HRO HI CI SRC 42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
pointure - 42
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546105238
Réf. Sonepar
07765003067
Réf. Fournisseur
UA1058442
Réf. Commerciale
U Power
type
botte
pointure
42
couleur
noir
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
GRAVEL RS S3 HRO HI CI SRC 42