U Power - HENRY S3 SRC 45

U Power - HENRY S3 SRC 45

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - botte

  • pointure - 45

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • matériau de la partie supérieure - cuir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546307526

Réf. Sonepar

07765001502

Réf. Fournisseur

UF1007445

Réf. Commerciale

U Power

type

botte

pointure

45

couleur

noir

type de fermeture

lacets

matériau de la partie supérieure

cuir

matériau principal

PUR (polyuréthane)

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

HENRY S3 SRC 45