U Power - IROKO ESD S3 SRC 47
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 47
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546131589
Réf. Sonepar
07765001800
Réf. Fournisseur
RR2030447
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
47
couleur
noir
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
IROKO ESD S3 SRC 47