U Power - JUPITER Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - L
genre - messieurs
couleur - noir
type de fermeture - fermeture à glissière
taille enfant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546464120
Réf. Sonepar
07765003298
Réf. Fournisseur
EY212BCL
Réf. Commerciale
U Power
taille (US/CA)
L
genre
messieurs
couleur
noir
type de fermeture
fermeture à glissière
taille enfant
Non
matériau
coton
poids du matériau
310 g/m²
finition ignifugée
Non
haute visibilité (couleur)
Non
pourvu de chauffage
Non
JUPITER Black Carbon