U Power - JUPITER Deep Blue

U Power - JUPITER Deep Blue

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (US/CA) - XL

  • genre - messieurs

  • couleur - bleu

  • type de fermeture - fermeture à glissière

  • taille enfant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546464205

Réf. Sonepar

07765003288

Réf. Fournisseur

EY212DBXL

Réf. Commerciale

U Power

taille (US/CA)

XL

genre

messieurs

couleur

bleu

type de fermeture

fermeture à glissière

taille enfant

Non

matériau

coton

poids du matériau

310 g/m²

finition ignifugée

Non

haute visibilité (couleur)

Non

pourvu de chauffage

Non

JUPITER Deep Blue