U Power - KEN S3 SRC 39
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
pointure - 39
couleur - marron
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546309001
Réf. Sonepar
07765001474
Réf. Fournisseur
UF1010439
Réf. Commerciale
U Power
type
botte
pointure
39
couleur
marron
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
KEN S3 SRC 39