U Power - KICK S3 SRC 46
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 46
couleur - gris
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546347805
Réf. Sonepar
07765634780
Réf. Fournisseur
RL2002346
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
46
couleur
gris
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
KICK S3 SRC 46