U Power - LIFT S3 SRC 39

U Power - LIFT S3 SRC 39

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - botte

  • pointure - 39

  • couleur - gris

  • type de fermeture - lacets

  • matériau de la partie supérieure - cuir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546346952

Réf. Sonepar

07765634695

Réf. Fournisseur

RL1001339

Réf. Commerciale

U Power

type

botte

pointure

39

couleur

gris

type de fermeture

lacets

matériau de la partie supérieure

cuir

matériau principal

PUR (polyuréthane)

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

LIFT S3 SRC 39