U Power - LIFT S3 SRC 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
pointure - 45
couleur - gris
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546347010
Réf. Sonepar
07765634701
Réf. Fournisseur
RL1001345
Réf. Commerciale
U Power
type
botte
pointure
45
couleur
gris
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
LIFT S3 SRC 45