U Power - MERCURY Asphalt Grey-Green
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 56...58
taille (US/CA) - XXL
genre - messieurs
couleur - gris
type de fermeture - bouton et encoche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546444917
Réf. Sonepar
07765644491
Réf. Fournisseur
FU196RL2XL
Réf. Commerciale
U Power
taille
56...58
taille (US/CA)
XXL
genre
messieurs
couleur
gris
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
matériau
fibre synthétique
qualité du matériau
polyamide
poids du matériau
140 g/m²
jetable
Non
longueur
court
imperméabilisé
Oui
MERCURY Asphalt Grey-Green