U Power - MERCURY Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 44...46
taille (US/CA) - S
genre - messieurs
couleur - noir
type de fermeture - bouton et encoche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546438428
Réf. Sonepar
07765643842
Réf. Fournisseur
FU196BCS
Réf. Commerciale
U Power
taille
44...46
taille (US/CA)
S
genre
messieurs
couleur
noir
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
matériau
fibre synthétique
qualité du matériau
polyamide
poids du matériau
140 g/m²
jetable
Non
longueur
court
imperméabilisé
Oui
MERCURY Black Carbon