U Power - MERCURY Grey Fucsia
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - XS
genre - dames
couleur - gris
type de fermeture - bouton et encoche
pantalon à bretelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546443767
Réf. Sonepar
07765644376
Réf. Fournisseur
FU196GFXS
Réf. Commerciale
U Power
taille (US/CA)
XS
genre
dames
couleur
gris
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
matériau
fibre synthétique
qualité du matériau
polyamide
poids du matériau
140 g/m²
jetable
Non
longueur
court
imperméabilisé
Oui
MERCURY Grey Fucsia