U Power - MERCURY Grey Fucsia

U Power - MERCURY Grey Fucsia

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 50...52

  • taille (US/CA) - L

  • genre - dames

  • couleur - gris

  • type de fermeture - bouton et encoche

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546443798

Réf. Sonepar

07765644379

Réf. Fournisseur

FU196GFL

Réf. Commerciale

U Power

taille

50...52

taille (US/CA)

L

genre

dames

couleur

gris

type de fermeture

bouton et encoche

pantalon à bretelles

Non

waders/cuissardes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

avec bandes réfléchissantes

Non

matériau

fibre synthétique

qualité du matériau

polyamide

poids du matériau

140 g/m²

jetable

Non

longueur

court

imperméabilisé

Oui

MERCURY Grey Fucsia