U Power - METROPOLIS Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 60...60
taille (US/CA) - XXL
genre - messieurs
couleur - noir
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546158456
Réf. Sonepar
07765615845
Réf. Fournisseur
DW024BC2XL
Réf. Commerciale
U Power
taille
60...60
taille (US/CA)
XXL
genre
messieurs
couleur
noir
matériau
plastique
taille enfant
Non
longueur du vêtement
1/2 longueur
finition ignifugée
Non
poids du matériau
310 g/m²
type de fermeture
fermeture à glissière
avec bandes réfléchissantes
Non
imperméabilisé
Oui
METROPOLIS Black Carbon