U Power - MIND RS S3 WR HI HRO SRC CI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
pointure - 42
couleur - autre
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546414378
Réf. Sonepar
07765000275
Réf. Fournisseur
RL1E11442
Réf. Commerciale
U Power
type
botte
pointure
42
couleur
autre
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
MIND RS S3 WR HI HRO SRC CI