![U Power - NIMBLE Desert Sand](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/pantalone-da-lavoro-upower-modello-nimble-colore-desert.jpg?ts=1704850172334)
U Power - NIMBLE Desert Sand
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 50...50
taille (US/CA) - L
genre - messieurs
couleur - beige
type de fermeture - fermeture à glissière
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546218822
Réf. Sonepar
07765621885
Réf. Fournisseur
DW084DS44
Réf. Commerciale
U Power
taille
50...50
taille (US/CA)
L
genre
messieurs
couleur
beige
type de fermeture
fermeture à glissière
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
taille enfant
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
Non
matériau
coton
poids du matériau
200 g/m²
jetable
Non
longueur
longue 1/1
finition ignifugée
Non
NIMBLE Desert Sand