U Power - NIMBLE Stone Grey
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 56...56
taille (US/CA) - XXL
genre - messieurs
couleur - gris
type de fermeture - fermeture à glissière
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546218778
Réf. Sonepar
07765621880
Réf. Fournisseur
DW084SG56
Réf. Commerciale
U Power
taille
56...56
taille (US/CA)
XXL
genre
messieurs
couleur
gris
type de fermeture
fermeture à glissière
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
taille enfant
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
Non
matériau
coton
poids du matériau
200 g/m²
jetable
Non
longueur
longue 1/1
finition ignifugée
Non
NIMBLE Stone Grey