U Power - OCEAN Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 56...58
taille (US/CA) - XXL
couleur - noir
type de fermeture - bouton et encoche
pantalon à bretelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546381748
Réf. Sonepar
07765638174
Réf. Fournisseur
EY123BC2XL
Réf. Commerciale
U Power
taille
56...58
taille (US/CA)
XXL
couleur
noir
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
taille enfant
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
Non
matériau
coton
poids du matériau
220 g/m²
jetable
Non
longueur
longue 1/1
OCEAN Black Carbon