U Power - OCEAN Westlake Blue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 48...48
taille (US/CA) - M
couleur - bleu
type de fermeture - bouton et encoche
pantalon à bretelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546344248
Réf. Sonepar
07765634424
Réf. Fournisseur
EY123WBM
Réf. Commerciale
U Power
taille
48...48
taille (US/CA)
M
couleur
bleu
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
taille enfant
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
Non
matériau
coton
poids du matériau
220 g/m²
jetable
Non
longueur
longue 1/1
OCEAN Westlake Blue