U Power - OCEAN Westlake Blue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 50...52
taille (US/CA) - L
couleur - bleu
type de fermeture - bouton et encoche
pantalon à bretelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546344255
Réf. Sonepar
07765634425
Réf. Fournisseur
EY123WBL
Réf. Commerciale
U Power
taille
50...52
taille (US/CA)
L
couleur
bleu
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
taille enfant
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
Non
matériau
coton
poids du matériau
220 g/m²
jetable
Non
longueur
longue 1/1
OCEAN Westlake Blue