U Power - PARTY Black Carbon

U Power - PARTY Black Carbon

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 60...60

  • taille (US/CA) - XXXL

  • genre - messieurs

  • couleur - noir

  • type de fermeture - bouton et encoche

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546187920

Réf. Sonepar

07765003815

Réf. Fournisseur

HY017BC60

Réf. Commerciale

U Power

taille

60...60

taille (US/CA)

XXXL

genre

messieurs

couleur

noir

type de fermeture

bouton et encoche

pantalon à bretelles

Non

waders/cuissardes

Non

taille enfant

Non

haute visibilité (couleur)

Non

avec bandes réfléchissantes

Non

matériau

coton

qualité du matériau

polyester

poids du matériau

245 g/m²

jetable

Non

longueur

court

finition ignifugée

Non

PARTY Black Carbon