U Power - PARTY Stone Grey

U Power - PARTY Stone Grey

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 56...56

  • taille (US/CA) - XXL

  • genre - messieurs

  • couleur - gris

  • type de fermeture - bouton et encoche

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546188316

Réf. Sonepar

07765618834

Réf. Fournisseur

HY017SG50

Réf. Commerciale

U Power

taille

56...56

taille (US/CA)

XXL

genre

messieurs

couleur

gris

type de fermeture

bouton et encoche

pantalon à bretelles

Non

waders/cuissardes

Non

taille enfant

Non

haute visibilité (couleur)

Non

avec bandes réfléchissantes

Non

matériau

coton

qualité du matériau

polyester

poids du matériau

245 g/m²

jetable

Non

longueur

court

finition ignifugée

Non

PARTY Stone Grey