U Power - PARTY Stone Grey
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 58...58
taille (US/CA) - XXL
genre - messieurs
couleur - gris
type de fermeture - bouton et encoche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546188354
Réf. Sonepar
07765618838
Réf. Fournisseur
HY017SG58
Réf. Commerciale
U Power
taille
58...58
taille (US/CA)
XXL
genre
messieurs
couleur
gris
type de fermeture
bouton et encoche
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
taille enfant
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
matériau
coton
qualité du matériau
polyester
poids du matériau
245 g/m²
jetable
Non
longueur
court
finition ignifugée
Non
PARTY Stone Grey