Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
U Power - PIT Black Carbon

U Power - PIT Black Carbon

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 46...46

  • taille (US/CA) - S

  • couleur - noir

  • type de fermeture - bouton et encoche

  • avec bandes réfléchissantes - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

07765619225

Réf. Fournisseur

SY008BC40

Réf. Commerciale

U Power

taille

46...46

taille (US/CA)

S

couleur

noir

type de fermeture

bouton et encoche

avec bandes réfléchissantes

Oui

longueur

longue 1/1

PIT Black Carbon