U Power - PLATINUM BUTTON Rust Jeans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 52...52
taille (US/CA) - L
genre - messieurs
couleur - bleu
type de fermeture - fermeture à glissière
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546199947
Réf. Sonepar
07765619997
Réf. Fournisseur
EX069RJ52
Réf. Commerciale
U Power
taille
52...52
taille (US/CA)
L
genre
messieurs
couleur
bleu
type de fermeture
fermeture à glissière
taille enfant
Non
avec bandes réfléchissantes
Non
matériau
coton
longueur
longue 1/1
finition ignifugée
Non
PLATINUM BUTTON Rust Jeans