U Power - PRIME S3 CI SRC 44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 44
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546382806
Réf. Sonepar
07765638280
Réf. Fournisseur
RL2041444
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
44
couleur
noir
type de fermeture
lacets
matériau principal
PUR (polyuréthane)
PRIME S3 CI SRC 44